Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZT.ALJZAT 100A 3P+N IP20 SX021307 - 3NW7261

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZT.ALJZAT 100A 3P+N IP20 SX021307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021307

Gyártói cikkszám

3NW7261

Gyártói típuskód

3NW7261

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

8

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

    SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 22x58 mm, 3P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V

    A SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak.
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak.
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően.
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold.

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított megoldások Európában.
    • Biztosítékszakaszolóként tesztelt és jóváhagyott termékek.
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz, mint például a 3KF.