Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZT.ALJZAT 32A 2PIG IP20 SX021287 - 3NW7023

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZT.ALJZAT 32A 2PIG IP20 SX021287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021287

Gyártói cikkszám

3NW7023

Gyártói típuskód

3NW7023

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó szelektív vezetékvédelemhez készült, amely ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó, 10x38 mm
    • 2 pólusú
    • In: 32 A
    • Un AC: 690 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben
    • Biztosítékszakaszolóként való használat
    • Gyors és egyszerű biztosítékcsere
    • Jelző LED a kioldott biztosítékok azonnali észlelésére