Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZT.ALJZAT 32A 3P+N IP20 SX021295 - 3NW7063

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZT.ALJZAT 32A 3P+N IP20 SX021295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021295

Gyártói cikkszám

3NW7063

Gyártói típuskód

3NW7063

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 10x38 mm, 3P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V

    A SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra.

    Technikai részletek:

    • In: 32 A
    • Un AC: 690 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben
    • Biztosítékszakaszolóként való használat lehetősége
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz
    • Gyors és egyszerű biztosítékcsere a felhasználók számára