Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZT.ALJZAT 50A 1P+N IP20 SX021300 - 3NW7151

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZT.ALJZAT 50A 1P+N IP20 SX021300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021300

Gyártói cikkszám

3NW7151

Gyártói típuskód

3NW7151

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 14x51 mm, 1P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványo