Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉK TARTÓ 10X38 1000V 25A 1-P IP20 SX021284 - 3NW7013-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉK TARTÓ 10X38 1000V 25A 1-P IP20 SX021284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021284

Gyártói cikkszám

3NW7013-4

Gyártói típuskód

3NW7013-4

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

1000 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

65 mm

    SENTRON

    A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.

    Technikai részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó, 10 x 38 mm
    • 1 pólusú
    • In: 30 A
    • Ue DC: 1000 V
    • Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak
    • Megfelel az UL UL 2579 szabványnak

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a modulok és a modul csatlakozókábeleinek fordított áramok esetén
    • Csökkenti az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt a biztonságos kioldás révén
    • Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van
    • Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére