SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉK TARTÓ 10X38 1000V 25A 1-P JELZÖVEL IP20 SX021286 - 3NW7014-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021286
Gyártói cikkszám
3NW7014-4
Gyártói típuskód
3NW7014-4
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
65 mm
- Hengeres biztosítéktartó, 10 x 38 mm
- 1 pólusú
- In: 30 A
- Ue DC: 1000 V
- LED jeldetektor
- Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak
- Megfelel az UL 2579 szabványnak
- Megbízható védelem a modulok és a modul csatlakozókábeleinek fordított áramok esetén.
- Csökkenti az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt a biztonságos kioldás révén maradékáram esetén.
- Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van.
- Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére.
SENTRON
A Siemens fotovoltaikus biztosítékok kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, biztosítva az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.