SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉK TARTÓ 10X38 1000V 25A 2-P JELZÖVEL IP20 SX021290 - 3NW7024-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021290
Gyártói cikkszám
3NW7024-4
Gyártói típuskód
3NW7024-4
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
65 mm
SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 10 x 38 mm, 2 pólusú, In: 25 A, Ue DC: 1000 V, LED jelérzékelő, fotovoltaikus alkalmazásokhoz Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a foto