SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉK TARTÓ 10X85 1500V IP20 SX021319 - 3NW7613-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x85 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 1500 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021319
Gyártói cikkszám
3NW7613-4
Gyártói típuskód
3NW7613-4
Biztosítékmérethez:
10x85 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
1500 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1.3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
64 mm
SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 10x85 mm, 1 pólusú, In: 32 A, Ue DC: 1500 V, fotovoltaikus alkalmazásokhoz Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok v