SIEMENS - Hibaáram-kioldó, RCD520, 3P, I=250A, U=127-480V SX030417 - 3VA9213-0RL20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030417
Gyártói cikkszám
3VA9213-0RL20
Gyártói típuskód
3VA9213-0RL20
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Névleges rezd. áram: 0,03...5 A
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Állítható tv: 0...3000 ms
- Pólusok száma: 3
- In: 250 A
- Ue: 100-480 V
- Tartozék: 3VA1 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Biztonságos védelmet nyújt a hibaáramok ellen.
- Rugalmas beállítási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
Hibaáram-védőkapcsoló RCD520
A RCD520 alap RCD A típusú hibaáram-védőkapcsoló célja a terhelésoldali védelme a hibaáramok ellen.