SIEMENS - Hibaáram-kioldó, RCD520, 4P, I=160A, U=127-480V SX030283 - 3VA9114-0RL20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030283
Gyártói cikkszám
3VA9114-0RL20
Gyártói típuskód
3VA9114-0RL20
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Névleges rezd. áramerősség: 0,03...5 A
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Állítható tv: 0...3000 ms
- Pólusok száma: 4
- Névleges áram (In): 160 A
- Névleges feszültség (Ue): 100-480 V
- Tartozék: 3VA1 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Hatékony védelem a hibaáramok ellen, növelve a biztonságot.
- Rugalmas beállítási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Könnyű integráció a SENTRON 3VA megszakítókkal.
- Megbízható működés széles feszültségtartományban.
Hibaáram-védőkapcsoló RCD520
A RCD520 alap RCD A típusú hibaáram-védőkapcsoló terhelésoldalra szerelt, amely biztosítja a védelmet a hibaáramok ellen.