SIEMENS - Hibaáram-kioldó, RCD520, 4P, I=250A, U=127-480V SX030433 - 3VA9214-0RL20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030433
Gyártói cikkszám
3VA9214-0RL20
Gyártói típuskód
3VA9214-0RL20
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Névleges rezd. áramerősség: 0,03...5 A
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Állítható tv: 0...3000 ms
- Pólusok száma: 4
- In: 250 A
- Ue: 100-480 V
- Tartozék: 3VA1 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Rugalmas beállítási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Biztonságos védelem a hibaáramok ellen.
- Kompatibilis a SENTRON 3VA megszakítókkal.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
Hibaáram-védőkapcsoló RCD520
A RCD520 alap RCD A típusú hibaáram-védőkapcsoló terhelésoldalra szerelt, amely 0,03...5 A névleges rezd. áramerősséggel és 50/60 Hz-en állítható tv-vel rendelkezik.