SIEMENS - Hibaáram-kioldó, RCD820, 3P, I=160A, U=127-690V SX030295 - 3VA9123-0RL30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030295
Gyártói cikkszám
3VA9123-0RL30
Gyártói típuskód
3VA9123-0RL30
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Névleges resid. áram: 0,03...30A
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Állítható tv: 0...10000 ms
- Pólusok száma: 3
- In: 160 A
- Ue: 100-690 V
- Tartozék: 3VA2 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Széleskörű védelem a hibaáramok ellen, biztosítva a biztonságos működést.
- Állítható időzítés a rugalmas alkalmazásokhoz.
- Kompatibilis a SENTRON 3VA megszakítókkal, egyszerűsítve a rendszerintegrációt.
- Magas névleges áram és feszültség, amely lehetővé teszi a különböző ipari alkalmazásokhoz való alkalmazást.
Hibaáram-védőkapcsoló RCD820
A hibaáram-védőkapcsoló RCD820 egy fejlett A típusú RCD, amely terhelésoldalra szerelt és széleskörű védelmet nyújt a hibaáramok ellen.