SIEMENS - Hibaáram-kioldó, RCD820, 4P, I=630A, U=127-690V SX030629 - 3VA9424-0RL30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030629
Gyártói cikkszám
3VA9424-0RL30
Gyártói típuskód
3VA9424-0RL30
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Névleges resid. áram: 0,03...30A
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Állítható tv: 0...10000 ms
- Pólusok száma: 4
- In: 630 A
- Ue: 100-690 V
- Tartozék: 3VA2 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Széleskörű védelmet biztosít a hibaáramok ellen.
- Rugalmas beállítási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
- Magas megbízhatóság és hosszú élettartam.
Hibaáram-védőkapcsoló RCD820
A RCD820 egy fejlett A típusú RCD, amely terhelésoldalra szerelt és széleskörű védelmet nyújt a hibaáramok ellen.