SIEMENS - HIBAJELZÖ 1Z+1NY, KM-HOZ MIT TESZT- UND QUITTIERTASTE SX032235 - 5ST3020-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - -99999 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032235
Gyártói cikkszám
5ST3020-2
Gyártói típuskód
5ST3020-2
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
-99999 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- 1 NO + 1 NC érintkező
- Kompatibilis 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1 és FI 5SV modellekkel
- 5SU1 fogantyúcsatolóhoz 5ST3805-1 szükséges
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Csak a Siemenstől elérhető megoldások
Hibajelző érintkező teszt- és nyugtázási kulccsal 1 NO+1 NC
A SENTRON 5ST3 hibajelző érintkező kiegészítő komponensként hibaáram-megszakítókhoz és miniatűr megszakítókhoz biztosít megbízható érintésvédelmet.