SIEMENS - HIBAJELZÖ 2Z, KM-HOZ MIT TESZT- UND QUITTIERTASTE SX032237 - 5ST3021-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032237
Gyártói cikkszám
5ST3021-2
Gyártói típuskód
5ST3021-2
Készülék szerelés:
univerzális
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hibajel-érintkező teszt- és nyugtázási kulccsal 2 NO 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV kismegszakítóhoz (5SU1 fogantyúcsatolóhoz 5ST3805-1 szükséges) SENTRON 5ST3 hibajelző érintkező, mint kiegészítő alkatrész a hibaáram-berendezésekhez és a mini megszakító