SIEMENS - HIBAJELZÖ KAPCSOLÓ 2Z SX032236 - 5ST3021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032236
Gyártói cikkszám
5ST3021
Gyártói típuskód
5ST3021
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- 2 NO érintkező
- Kompatibilis 5SU1 miniatűr megszakítóval (5ST3805-1 markolatcsatlakozó szükséges)
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Egyszerű csatlakoztatás
- Minőségi kiegészítő alkatrész a Siemens-től
Hibajel-érintkező, 2 NO 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1
A SENTRON 5ST3 hibajelző érintkező kiegészítő alkatrészként szolgál hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz, univerzális felszerelhetőséggel.