Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HIBAJELZÖ RELÉ T5570 5A+RES SX034474 - 5TT3460

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HIBAJELZÖ RELÉ T5570 5A+RES SX034474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 230-230 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034474

Gyártói cikkszám

5TT3460

Gyártói típuskód

5TT3460

1. feszültségmérési tartomány:

230-230 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

-99999--99999 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Hibajelző relé T5570 230 V AC 5 A Reset átlátszó sapkával SENTRON hibajelző relé .