SIEMENS - HIBAJELZÖ RELÉ T5570 ZUSATZ SX034475 - 5TT3461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 230-230 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034475
Gyártói cikkszám
5TT3461
Gyártói típuskód
5TT3461
1. feszültségmérési tartomány:
230-230 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
-99999--99999 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
-99999 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
-99999 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
-99999 s
Váltóérintkezők száma:
0
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
-99999 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm