Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - HIGH-FEAT. DS ET200S DS1E-X HF, 0.3-3.0A IP20 SX023948 - 3RK1301-0AB10-0AB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HIGH-FEAT. DS ET200S DS1E-X HF, 0.3-3.0A IP20 SX023948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.1 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023948

Gyártói cikkszám

3RK1301-0AB10-0AB4

Gyártói típuskód

3RK1301-0AB10-0AB4

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.1 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

3 A

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

-99999 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.3-3 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Védettség (IP):

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

65 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

150 mm

HIGH-FEAT. DS ET200S DS1E-X HF, 0.3-3.0A IP20