SIEMENS - HINGED SWITCH IP66 SX026290 - 3SE5112-0LU21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor hossza - 78 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026290
Gyártói cikkszám
3SE5112-0LU21
Gyártói típuskód
3SE5112-0LU21
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor hossza:
78 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
56.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Átmérő: 8 mm
- Működési szög: 10°
- Bepattanó érintkezők: 2 NC/1 NO
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5) üreges tengellyel
- Rögzítési és működési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Különböző méretű, üreges vagy tömör tengelyű burkolatok kaphatók
- Integrált zsanérral szerelt változatok elérhetők
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Könnyű és gyors bekötési rendszer, amely időt takarít meg
- Világszerte jóváhagyás (IEC, UL) biztosítja a megbízhatóságot
- Használható bármilyen éghajlati környezetben
- A mechanikus biztonsági csuklópántos kapcsolók moduláris rendszerhez tartoznak
- A biztonság a SIRIUS üzletágának kiemelt szempontja
Zsanéros kapcsoló Fémház
A Zsanéros kapcsoló Fémház a SIRIUS 3SE5 mozgó gépajtók és csuklós védőberendezések helyzetének felügyeletére szolgál, különösen a csuklópántos gépajtók esetében.