SIEMENS - Hőkioldó 0,35-0,5A GT91522 - 3RU2116-0FB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.35-0.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781757
Sonepar cikkszám
GT91522
Gyártói cikkszám
3RU2116-0FB1
Gyártói típuskód
3RU2116-0FB1
Beállítható áramtartomány:
0.35-0.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0