Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hőkioldó 0,55-0,8A S00 SN083893 - 3RU1116-0HB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hőkioldó 0,55-0,8A S00 SN083893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.55-0.8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083893

Gyártói cikkszám

3RU1116-0HB0

Gyártói típuskód

3RU1116-0HB0

Beállítható áramtartomány:

0.55-0.8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 0,55-0,8A S00