SIEMENS - Hőkioldó 0,55-0,8A SN025276 - 3RU2116-0HB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.55-0.8 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781566
Sonepar cikkszám
SN025276
Gyártói cikkszám
3RU2116-0HB0
Gyártói típuskód
3RU2116-0HB0
Beállítható áramtartomány:
0.55-0.8 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Manuális-Automatikus-Reset
- Rugalmas és költséghatékony megoldás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Alkalmazás veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Különböző beállítási tartományok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Önálló telepítés lehetősége
- Tartozékok illeszkedése minden mérethez S00-tól S3-ig
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
Túlterhelési relé 0,55...0,80 A Hő Motorvédelemhez S00 méret, 10. osztály
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, védve a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.