SIEMENS - Hőkioldó 0,9-1,25A SN025274 - 3RU2116-0KB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.9-1.25 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781580
Sonepar cikkszám
SN025274
Gyártói cikkszám
3RU2116-0KB0
Gyártói típuskód
3RU2116-0KB0
Beállítható áramtartomány:
0.9-1.25 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítás
- Osztály: 10-es
- Beállítási tartomány: 0,90...1,25 A
- Alkalmazások: ATEX vagy IEC Ex
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig
- Költséghatékony megoldás
- Rugalmas alkalmazás különböző területeken
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
Túlterhelési relé 0,90...1,25 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret
A termikus túlterhelésrelé SIRIUS 3RU2 a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál, védve a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.