SIEMENS - Hőkioldó 1,4-2A GT77618 - 3RU2116-1BB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1.4-2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781603
Sonepar cikkszám
GT77618
Gyártói cikkszám
3RU2116-1BB0
Gyártói típuskód
3RU2116-1BB0
Beállítható áramtartomány:
1.4-2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavaros
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Osztály: 10-es
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Alkalmazások: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Költséghatékony és rugalmas megoldás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Önálló telepítési lehetőség
- Következetes tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Túlterhelési relé 1,4...2,0 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja a túlterhelés vagy fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.