SIEMENS - Hőkioldó 1,8-2,5A GT61621 - 3RU2116-1CB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1.8-2.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781610
Sonepar cikkszám
GT61621
Gyártói cikkszám
3RU2116-1CB0
Gyártói típuskód
3RU2116-1CB0
Beállítható áramtartomány:
1.8-2.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Alkalmazások: Veszélyes területek (ATEX vagy IEC Ex)
- Kompatibilitás: Minden mérethez S00-tól S3-ig
- Költséghatékony megoldás a motorvédelemhez.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Rugalmas telepítési lehetőségek önálló telepítéshez.
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer.
- Mindig naprakész technológia a legújabb ipari követelményeknek megfelelően.
Túlterhelési relé 1,8...2,5 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret, 10-es osztály
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez normál indítás esetén a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen lett kifejlesztve.