SIEMENS - Hőkioldó 1,8-2,5A S00 GT20203 - 3RU1116-1CB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1.8-2.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209270350
Sonepar cikkszám
GT20203
Gyártói cikkszám
3RU1116-1CB0
Gyártói típuskód
3RU1116-1CB0
Beállítható áramtartomány:
1.8-2.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 1,8-2,5A S00