SIEMENS - Hőkioldó 17-22A GT77623 - 3RU2126-4CB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 17-22 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209780958
Sonepar cikkszám
GT77623
Gyártói cikkszám
3RU2126-4CB0
Gyártói típuskód
3RU2126-4CB0
Beállítható áramtartomány:
17-22 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Manuális-Automatikus-Reset
- Rugalmas és költséghatékony megoldás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Alkalmazások veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Különböző beállítási tartományok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Önálló telepítés lehetősége
- Illeszkedés minden mérethez S00-tól S3-ig
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén
Túlterhelési relé 17...22 A termikus Motorvédelemhez S0 méret, 10. osztály
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.