SIEMENS - Hőkioldó 18-25A mágneskpcsólóhoz /S2 méret SN002461 - 3RU1136-4DB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 18-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002461
Gyártói cikkszám
3RU1136-4DB0
Gyártói típuskód
3RU1136-4DB0
Beállítható áramtartomány:
18-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 18-25A mágneskpcsólóhoz /S2 méret