SIEMENS - Hőkioldó 2,2-3,2A SN079781 - 3RU2116-1DC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.2-3.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209782051
Sonepar cikkszám
SN079781
Gyártói cikkszám
3RU2116-1DC0
Gyártói típuskód
3RU2116-1DC0
Beállítható áramtartomány:
2.2-3.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Hő Motorvédelemhez S00-as méret
- 10-es osztály
- Fő áramkör: Rugós kapocs
- Segédáramkör: rugós terminál
- Kézi-automatikus visszaállítás
- Rugalmas és költséghatékony megoldás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Szállítható különböző beállítási tartományokkal
- Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozáshoz
- Önálló telepítéshez alkalmas
- Tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig illeszkednek
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
- Rugalmas beállítási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
- Költséghatékony védelem a motorok számára
Túlterhelési relé 2,2...3,2 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű, késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.