SIEMENS - Hőkioldó 2,5-4A GT06019 - 3UA7021-1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.5-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - egyéb
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209063617
Sonepar cikkszám
GT06019
Gyártói cikkszám
3UA7021-1E
Gyártói típuskód
3UA7021-1E
Beállítható áramtartomány:
2.5-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
egyéb
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 2,5-4A