SIEMENS - Hőkioldó 2,8-3,2A SN025273 - 3RU2116-1DB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.2-3.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781627
Sonepar cikkszám
SN025273
Gyártói cikkszám
3RU2116-1DB0
Gyártói típuskód
3RU2116-1DB0
Beállítható áramtartomány:
2.2-3.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Osztály: 10-es
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Veszélyes területek: ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Költséghatékony megoldás a motorvédelemhez
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Következetes tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig
Túlterhelési relé 2,2...3,2 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.