SIEMENS - Hőkioldó 2,8-4A S00 GT05178 - 3RU1116-1EB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.8-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209270381
Sonepar cikkszám
GT05178
Gyártói cikkszám
3RU1116-1EB0
Gyártói típuskód
3RU1116-1EB0
Beállítható áramtartomány:
2.8-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 2,8-4A S00