Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hőkioldó 25-100A S3 GT24726 - 3RB2046-1EB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hőkioldó 25-100A S3 GT24726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 25-100 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209640030

Sonepar cikkszám

GT24726

Gyártói cikkszám

3RB2046-1EB0

Gyártói típuskód

3RB2046-1EB0

Beállítható áramtartomány:

25-100 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

10-es osztály

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektronikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 25-100A S3