Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hőkioldó 3,5-5A GT77619 - 3RU2116-1FB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hőkioldó 3,5-5A GT77619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 3.5-5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209781641

Sonepar cikkszám

GT77619

Gyártói cikkszám

3RU2116-1FB0

Gyártói típuskód

3RU2116-1FB0

Beállítható áramtartomány:

3.5-5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 3,5...5,0 A

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű késleltetett védelméhez nyújt megoldást a túlterhelés vagy fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavaros
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Beállítási tartomány: 3,5...5,0 A
    • Osztály: 10-es
    • Alkalmazások: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
    • Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és költséghatékony megoldás.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA).
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.