SIEMENS - Hőkioldó 3,5-5A SN074773 - 3RU2116-1FB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 3.5-5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781856
Sonepar cikkszám
SN074773
Gyártói cikkszám
3RU2116-1FB1
Gyártói típuskód
3RU2116-1FB1
Beállítható áramtartomány:
3.5-5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0