SIEMENS - Hőkioldó 4,5-6,3A GT77620 - 3RU2116-1GB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 4.5-6.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781658
Sonepar cikkszám
GT77620
Gyártói cikkszám
3RU2116-1GB0
Gyártói típuskód
3RU2116-1GB0
Beállítható áramtartomány:
4.5-6.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Osztály: 10-es
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Alkalmazások: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Rugalmas és költséghatékony megoldás.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Önálló telepítési lehetőség.
- Következetes tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig.
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer.
Túlterhelési relé 4,5...6,3 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez normál indítás esetén a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen lett kifejlesztve.