Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hőkioldó 40-50A mágneskpcsólóhoz /S2 méret GT77554 - 3RU1136-4HB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hőkioldó 40-50A mágneskpcsólóhoz /S2 méret GT77554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 40-50 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209300699

Sonepar cikkszám

GT77554

Gyártói cikkszám

3RU1136-4HB0

Gyártói típuskód

3RU1136-4HB0

Beállítható áramtartomány:

40-50 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 40-50A mágneskpcsólóhoz /S2 méret