SIEMENS - Hőkioldó 5,5-8A GT77621 - 3RU2116-1HB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 5.5-8 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781665
Sonepar cikkszám
GT77621
Gyártói cikkszám
3RU2116-1HB0
Gyártói típuskód
3RU2116-1HB0
Beállítható áramtartomány:
5.5-8 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Hő Motorvédelemhez S00-as méret
- 10-es osztály
- Fő áramkör: Csavaros
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Különböző beállítási tartományok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Önálló telepítés lehetősége
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Költséghatékony megoldás
- Rugalmas alkalmazás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Túlterhelési relé 5,5...8,0 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelméhez nyújt megoldást a túlterhelés vagy fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.