SIEMENS - Hőkioldó 5,5-8A SN031314 - 3RU2116-1HB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 5.5-8 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781870
Sonepar cikkszám
SN031314
Gyártói cikkszám
3RU2116-1HB1
Gyártói típuskód
3RU2116-1HB1
Beállítható áramtartomány:
5.5-8 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Önálló telepítés
- Rugalmas és költséghatékony megoldás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Különböző beállítási tartományok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Önálló telepítéshez
- Illeszkedés minden mérethez S00-tól S3-ig
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Túlterhelési relé 5,5...8,0 A Hő Motorvédelemhez S00 méret, 10. osztály
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelméhez nyújt megoldást a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.