SIEMENS - Hőkioldó 50-200A SIMENS GT49518 - 3RB2056-1FC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 50-200 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209638235
Sonepar cikkszám
GT49518
Gyártói cikkszám
3RB2056-1FC2
Gyártói típuskód
3RB2056-1FC2
Beállítható áramtartomány:
50-200 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás
- Segédáramkör: Csavaros kapocs
- Kézi-Automatikus-Reset
- Széles árambeállítási tartományok
- Különféle kioldási jellemzők
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX)
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítéshez is alkalmas
- Tartozékok minden mérethez S6-tól S12-ig
- Energiatakarékos működés a csökkentett hőmérséklet-emelkedés érdekében
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző kioldási tartományokkal
Túlterhelési relé 50...200 A motorvédelemhez S6 méret, 10E osztály
A SIRIUS 3RB2 szilárdtest-túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál, normál és erős fázis-emelkedés miatti terhelések ellen.