SIEMENS - Hőkioldó 7-10A SN114308 - 3RU2126-1JB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 7-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114308
Gyártói cikkszám
3RU2126-1JB0
Gyártói típuskód
3RU2126-1JB0
Beállítható áramtartomány:
7-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavaros
- Segédáramkör: Csavaros
- Visszaállítás: Kézi-automatikus
- Beállítási tartomány: 7,0...10 A
- Osztály: 10. osztály
- Alkalmazások: ATEX vagy IEC Ex
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig
- Költséghatékony megoldás a motorvédelemhez.
- Rugalmas telepítési lehetőségek.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Világméretű jóváhagyások, mint pl. IEC és UL/CSA.
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer.
Túlterhelési relé 7,0...10 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál, normál indítás esetén a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.