SIEMENS - Hőkioldó 9,0-12,5A GT77622 - 3RU2116-1KB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 9-12.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209781689
Sonepar cikkszám
GT77622
Gyártói cikkszám
3RU2116-1KB0
Gyártói típuskód
3RU2116-1KB0
Beállítható áramtartomány:
9-12.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavaros
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Hő Motorvédelemhez: S00-as méret, 10-es osztály
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Alkalmazások: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományokkal szállítható
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Telepítés: Önáló telepítéshez
- Tartozékok: Minden mérethez S00-tól S3-ig illeszkednek
- Rugalmas és költséghatékony megoldás.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Egyszerű és hatékony telepítés.
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén.
Túlterhelési relé 9,0...12,5 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelméhez normál indítás esetén a túlterhelés vagy fáziskimaradás miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen szolgál.