Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hőkioldó 9-12.5A 1z+1ny S0/mágneskapcs.-ra CL.10 SN078856 - 3RU1126-1KB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hőkioldó 9-12.5A 1z+1ny S0/mágneskapcs.-ra CL.10 SN078856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 9-12.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078856

Gyártói cikkszám

3RU1126-1KB0

Gyártói típuskód

3RU1126-1KB0

Beállítható áramtartomány:

9-12.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 9-12.5A 1z+1ny S0/mágneskapcs.-ra CL.10