SIEMENS - Hőkioldó 9-12,5A SN091712 - 3RU2126-1KB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 9-12.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209780927
Sonepar cikkszám
SN091712
Gyártói cikkszám
3RU2126-1KB0
Gyártói típuskód
3RU2126-1KB0
Beállítható áramtartomány:
9-12.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Beállítási tartomány: 9,0...12,5 A
- Osztály: 10-es
- Alkalmazás: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Kompatibilitás: Minden mérethez S00-tól S3-ig
- Költséghatékony megoldás
- Rugalmas alkalmazás különböző beállítási tartományokkal
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Túlterhelési relé 9,0...12,5 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez normál indítás esetén a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen lett kifejlesztve.