Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hőkioldó /elektronikus/ 160-630A S10/12 GT48943 - 3RB2066-1MC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hőkioldó /elektronikus/ 160-630A S10/12 GT48943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 160-630 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209638396

Sonepar cikkszám

GT48943

Gyártói cikkszám

3RB2066-1MC2

Gyártói típuskód

3RB2066-1MC2

Beállítható áramtartomány:

160-630 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

    Túlterhelési relé 160...630 A motorvédelemhez S10/S12 méret, 10E osztály

    A SIRIUS 3RB2 szilárdtest-túlterhelési relé biztosítja a motorok védelmét a túlterhelés és fáziskiesés ellen, energiatakarékos megoldásokat kínálva.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás
    • Segédáramkör: Csavaros kapocs
    • Kézi-automatikus relé
    • Inverz idejű késleltetett indítás elleni védelem
    • Széles árambeállítási tartományok
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX)
    • Csavaros vagy rugós kapcsok a gyors csatlakoztatáshoz
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Tartozékok minden mérethez S6-tól S12-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a normál és nagy fázishiba ellen
    • Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
    • Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
    • Egyszerű és moduláris rendszer, amely mindig naprakész