SIEMENS - HOLDER, CONTACT MOD. 1NO+1NC, LED MOD. SX028621 - 3SU1501-1AG40-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028621
Gyártói cikkszám
3SU1501-1AG40-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1501-1AG40-1FA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO+1 NC, LED modul, zöld, 6-24 V AC/DC, csavaros sorkapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris aktuátorok és jelzők rögzítéséhez Alapfelszereltség: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak 4 állású koordinátakapcsolókkal/választókapcsolók