SIEMENS - HOLDER, CONTACT MOD. 2X1NO+1NC, LED MOD. SX028617 - 3SU1501-1AG30-1LA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028617
Gyártói cikkszám
3SU1501-1AG30-1LA0
Gyártói típuskód
3SU1501-1AG30-1LA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO+1 NC, 1 NO+1 NC, LED modul, sárga, 6-24 V AC/DC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Alapkivitel: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/4 pozíciókapcsolóval eg