Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC,1NC, LED MOD. SX028647 - 3SU1551-1AB60-3PA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC,1NC, LED MOD. SX028647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047621079530

Sonepar cikkszám

SX028647

Gyártói cikkszám

3SU1551-1AB60-3PA0

Gyártói típuskód

3SU1551-1AB60-3PA0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

tartó, univerzális, 3 utas, műanyag/fém, 1 NC, 1 NC, LED modul, fehér, 24 V AC/DC, rugós kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Alapkivitelű: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/4 pozíciókapcsolóval