SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC,1NC SX028603 - 3SU1500-1AA10-1PA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028603
Gyártói cikkszám
3SU1500-1AA10-1PA0
Gyártói típuskód
3SU1500-1AA10-1PA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, 3 utas, műanyag, 1 NC, 1 NC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Alapkivitelben: 3 hornyos tartók, 4 hornyos tartók csak koordinátakapcsolókkal/4 állású választókapcsolókkal együtt. A Siemens SIRIUS ACT már